SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1016
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569911
Sonepar Artikelnummer
120221379
Hersteller Artikelnummer
3NC1016
Hersteller Typ
3NC1016
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1016
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Größe: 10x38 mm
- Stromstärke: 16 A
- Un AC: 600 V
- Un DC: 700 V
- DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektiver Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit durch verschiedene Zulassungen
- Zusätzliche Eignung für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


