SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC10160MK
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497037
Sonepar Artikelnummer
120594231
Hersteller Artikelnummer
3NC10160MK
Hersteller Typ
3NC1016-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC10160MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 16 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz auch für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherung schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


