SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC10200MK
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497044
Sonepar Artikelnummer
120594232
Hersteller Artikelnummer
3NC10200MK
Hersteller Typ
3NC1020-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC10200MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 20 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern mit Sicherungen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR- Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


