SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 25 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1025
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569935
Sonepar Artikelnummer
120221381
Hersteller Artikelnummer
3NC1025
Hersteller Typ
3NC1025
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1025
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 25 A
- Un AC: 600 V
- Un DC: 700 V
- Geeignet für: Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Normen: IEC, UL und teilweise CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Schutzfunktion für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiche Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlusswirkungen und ist ein zentraler Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


