SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 25 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC10250MK
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497051
Sonepar Artikelnummer
120594233
Hersteller Artikelnummer
3NC10250MK
Hersteller Typ
3NC1025-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC10250MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Zylindergröße: 10x38 mm
- Nennstrom: 25 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Nach IEC und UL zugelassen, größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzerlaubnis durch Zulassungen
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherung ist eine Halbleiterschutzsicherung, die Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlussfolgen schützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


