SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 32 A, aR, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1032
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569942
Sonepar Artikelnummer
120221382
Hersteller Artikelnummer
3NC1032
Hersteller Typ
3NC1032
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1032
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 32 A
- Betriebsspannung: Un AC 600 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Einsatzmöglichkeiten: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter
- Hohe Sicherheit für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Effektiver Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen.
- Gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Teilweise geeignet für Instalationen in NH-Sicherungssystemen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR-Zylindersicherungen schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und gewährleisten effektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


