SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC10320MK
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497068
Sonepar Artikelnummer
120594234
Hersteller Artikelnummer
3NC10320MK
Hersteller Typ
3NC1032-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC10320MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Zusätzlicher Einsatzbereich für Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und DC-Zwischenkreis
- Geeignet für USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


