SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1006
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569874
Sonepar Artikelnummer
120221375
Hersteller Artikelnummer
3NC1006
Hersteller Typ
3NC1006
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1006
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.009 kg
- Größe: 10x38 mm
- Stromstärke: 6 A
- Un AC: 600 V
- Un DC: 700 V
- Typ: aR
- Geeignet für Frequenzumrichter im Eingangs- und DC-Zwischenkreis
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschlüssen
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar aufgrund der umfassenden Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz dient zum Schutz von Leistungshalbleitern vor Kurzschlüssen und bietet effektiven Schutz bei Überlastsituationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


