SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC10060MK
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497006
Sonepar Artikelnummer
120594228
Hersteller Artikelnummer
3NC10060MK
Hersteller Typ
3NC1006-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC10060MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.009 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 6 A
- Berührungsart: gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Zulassungen: IEC, UL, CCC (größtenteils)
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss zuverlässig geschützt.
- Hohe Kennlinientreue dank dem Siemens Qualitätsstandard.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


