SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 8 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1008
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569881
Sonepar Artikelnummer
120221376
Hersteller Artikelnummer
3NC1008
Hersteller Typ
3NC1008
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1008
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.009 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 8 A
- Nennspannung AC: 600 V
- Nennspannung DC: 700 V
- DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch Zulassungen nach IEC, UL und teilweise CCC
- Vielseitiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


