SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 1 A, aR, Un AC: 660 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1401
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung AC - 660 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569959
Sonepar Artikelnummer
120221394
Hersteller Artikelnummer
3NC1401
Hersteller Typ
3NC1401
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1401
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung AC:
660 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.021 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC für weltweiten Einsatz
- Geeignet für Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Erweiterte Einsatzmöglichkeiten in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren
- Zuverlässigkeit und Sicherheit für elektrotechnische Installationen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 1 A, aR, Un AC: 660 V
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


