SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 10 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14105
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209628984
Sonepar Artikelnummer
120221401
Hersteller Artikelnummer
3NC14105
Hersteller Typ
3NC1410-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14105
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.023 kg
- Dimension: 14x51 mm
- Nennstrom: 10 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 600 V
- Schutzart: aR
- DC gemäß UL
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Teilweise geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Schutzmaßnahmen für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Zulassung nach IEC, UL und größtenteils CCC.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR-Zylindersicherung ist ein wichtiger Bestandteil für den Schutz von Leistungshalbleitern vor Kurzschlüssen und Überlasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


