SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 10 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1410
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570016
Sonepar Artikelnummer
120221400
Hersteller Artikelnummer
3NC1410
Hersteller Typ
3NC1410
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1410
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.021 kg
- Größe: 14x51 mm
- Nennstrom: 10 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 700 V
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zugelassen nach IEC, UL, und größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Vorbereitung für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet sicheren Abschaltbetrieb im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


