SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 10 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14100MK
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497082
Sonepar Artikelnummer
120594236
Hersteller Artikelnummer
3NC14100MK
Hersteller Typ
3NC1410-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14100MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.023 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Nennstrom: 10 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 700 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue aufgrund des Siemens Qualitätsstandards
- Vielfältige Anwendbarkeit, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Geeignet für den Einbau in verschiedene Sicherungsunterteile und Schalter
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


