SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 15 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14155
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209628991
Sonepar Artikelnummer
120221403
Hersteller Artikelnummer
3NC14155
Hersteller Typ
3NC1415-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14155
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Nennstrom: 15 A
- Unterbrechungsfähigkeit: aR
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 600 V
- DC gemäß UL
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Effektiver Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hochwertiger Siemens-Qualitätsstandard gewährleistet exzellente Kennlinientreue.
- Vielseitig einsetzbar, auch in NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern.
- Geeignet für Anwendungen in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR-Zylindersicherung von Siemens schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet Sicherheitslösungen für Elektroinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


