SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 15 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1415
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570023
Sonepar Artikelnummer
120221402
Hersteller Artikelnummer
3NC1415
Hersteller Typ
3NC1415
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1415
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.022 kg
- Maße: 14x51 mm
- Nennstrom: 15 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 700 V
- Normen: gemäß UL
- Schutzstandard: IEC, UL, und größtenteils CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Effektiver Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Geeignet für den Einbau in verschiedene Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
- Weltweit einsetzbar dank umfassender Zulassungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR-Zylindersicherung dient dem Schutz von Leistungshalbleitern vor Kurzschlusswirkungen und bietet sicheren Überlastschutz in Elektroinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


