SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 16 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14160MK
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497099
Sonepar Artikelnummer
120594237
Hersteller Artikelnummer
3NC14160MK
Hersteller Typ
3NC1416-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14160MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Dimension: 14x51 mm
- Nennstrom: 16 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 600 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, und größtenteils auch CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue aufgrund des Siemens Qualitätsstandards
- Weltweit einsetzbar dank umfangreicher Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 16 A, gR
Die Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


