SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 2 A, aR, Un AC: 660 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1402
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 660 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569966
Sonepar Artikelnummer
120221395
Hersteller Artikelnummer
3NC1402
Hersteller Typ
3NC1402
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1402
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
660 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.020 kg
- Abmessung: 14x51 mm
- Nennstrom: 2 A
- Spannung: Un AC: 660 V
- Schaltungsarten: aR
- Normen: Nach IEC und UL, größtenteils auch CCC zugelassen
- Einsatzbereich: Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch internationale Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 2 A, aR, Un AC: 660 V
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


