SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 20 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14205
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209629004
Sonepar Artikelnummer
120221405
Hersteller Artikelnummer
3NC14205
Hersteller Typ
3NC1420-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14205
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Dimension: 14x51 mm
- Nennstrom: 20 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 600 V
- DC gemäß UL
- Schlagstift-Kennmelder: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Standardzulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall schützt Personen und Geräte.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sehr gute Kennlinientreue durch hohen Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschlussereignissen.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


