SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 25 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1425
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570047
Sonepar Artikelnummer
120221406
Hersteller Artikelnummer
3NC1425
Hersteller Typ
3NC1425
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1425
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Nennstrom: 25 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 700 V
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Normen: IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


