SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 25 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14250MK
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497112
Sonepar Artikelnummer
120594239
Hersteller Artikelnummer
3NC14250MK
Hersteller Typ
3NC1425-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14250MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Dimension: 14x51 mm
- Nennstrom: 25 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 600 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zugelassen nach IEC und UL, größtenteils auch CCC
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern
- Effektiver Personen- und Geräteschutz durch sicheres Abschalten bei Überlast- und Kurzschluss.
- Schnellerer und sicherer Schutz für Leistungshalbleiter.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR-Zylindersicherung dient dem effektiven Schutz von Leistungshalbleitern vor Kurzschlüssen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


