SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 30 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14305
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209629028
Sonepar Artikelnummer
120221409
Hersteller Artikelnummer
3NC14305
Hersteller Typ
3NC1430-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14305
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Stromstärke: 30 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 600 V
- Konformität: DC gemäß UL
- Schutz: Für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter geeignet
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schützt auch Leistungshalbleiter sicher bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in verschiedene NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR-Zylindersicherungseinsätze schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


