SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 30 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1430
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570054
Sonepar Artikelnummer
120221408
Hersteller Artikelnummer
3NC1430
Hersteller Typ
3NC1430
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1430
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg
- Größe: 14x51 mm
- Nennstrom: 30 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 700 V
- Geeignet für Leistungshalbleiter gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abstellen im Überlast- und Kurzschlussfall
- Einsatzbereich umfasst Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und DC-Zwischenkreis
- Geeignet für USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und gewährleistet dadurch zuverlässige Schaltvorgänge in Elektroinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


