SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 32 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14325
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209629035
Sonepar Artikelnummer
120221411
Hersteller Artikelnummer
3NC14325
Hersteller Typ
3NC1432-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14325
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Dimension: 14x51 mm
- Nennstrom: 32 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 600 V
- DC gemäß UL
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Schutz von Leistungshalbleitern
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Verwendbarkeit durch diverse Zulassungen
- Erweiterte Einsatzmöglichkeiten in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


