SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14320MK
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497129
Sonepar Artikelnummer
120587915
Hersteller Artikelnummer
3NC14320MK
Hersteller Typ
3NC1432-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14320MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Größe: 14x51 mm
- Nennstrom: 32 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 600 V
- Zulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Einsatzbereiche: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Hohe Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -schalter.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlüssen und Überlastsituationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


