SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 4 A, aR, Un AC: 660 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1404
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 660 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569980
Sonepar Artikelnummer
120221397
Hersteller Artikelnummer
3NC1404
Hersteller Typ
3NC1404
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1404
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
660 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.022 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Vielfältiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
- Robuste Bauweise sorgt für Weltweite Einsetzbarkeit.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 4 A, aR, Un AC: 660 V
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


