SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 40 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14405
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209629042
Sonepar Artikelnummer
120221413
Hersteller Artikelnummer
3NC14405
Hersteller Typ
3NC1440-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14405
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Nennstrom: 40 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 600 V
- DC gemäß UL
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen
- Kompatibel mit Frequenzumrichtern und USV-Anlagen
- Erhöhte Sicherheit durch sicheres Abschalten im Überlastfall
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 40 A
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


