SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 40 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1440
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570078
Sonepar Artikelnummer
120221412
Hersteller Artikelnummer
3NC1440
Hersteller Typ
3NC1440
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1440
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg
- Dimension: 14x51 mm
- Nennstrom: 40 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 700 V
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Leistungshalbleiter werden sicher vor Kurzschluss geschützt
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Internationale Einsatzmöglichkeiten durch weltweite Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


