SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 40 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14400MK
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497136
Sonepar Artikelnummer
120587916
Hersteller Artikelnummer
3NC14400MK
Hersteller Typ
3NC1440-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14400MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Typ: SITOR-Zylindersicherung
- Abmessungen: 14x51 mm
- Nennstrom: 40 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Abschaltcharakteristik: Superflink
- Normen: IEC, UL, CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschlüssen.
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Zulassungen nach internationalen Standards.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 40 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


