SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 5 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1405
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569997
Sonepar Artikelnummer
120221398
Hersteller Artikelnummer
3NC1405
Hersteller Typ
3NC1405
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1405
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.021 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Nennstrom: 5 A
- Betriebsspannung: Un AC 690 V, Un DC 700 V
- DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter
- Genehmigung nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sichere Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


