SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 50 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14505
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209629059
Sonepar Artikelnummer
120221415
Hersteller Artikelnummer
3NC14505
Hersteller Typ
3NC1450-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14505
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Dimension: 14x51 mm
- Nennstrom: 50 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 600 V
- Vorschrift: DC gemäß UL
- Schutzart: Schlagstift-Kennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Weltweite Einsatzbarkeit dank Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC.
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Motoranlaufsysteme.
- Hohe Kennlinientreue, die den Siemens Qualitätsstandard sichert.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und ist ein zentraler Bestandteil des Siemens SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


