SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 50 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1450
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570085
Sonepar Artikelnummer
120221414
Hersteller Artikelnummer
3NC1450
Hersteller Typ
3NC1450
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1450
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Nennstrom: 50 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 700 V
- DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Zugelassen nach IEC und UL, größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz dient dem effektiven Schutz von Leistungshalbleitern vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


