SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14500MK
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497143
Sonepar Artikelnummer
120587917
Hersteller Artikelnummer
3NC14500MK
Hersteller Typ
3NC1450-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14500MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Nennstrom: 50 A
- Güteklasse: gR
- Spannungsnennwerte: Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
- Zulassungen: IEC, UL, und größtenteils CCC
- Kompatibilität: Geeignet für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten bei Überlast- und Kurzschluss.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue, gewährleistet durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
Die SITOR Halbleiterschutzsicherungen schützen Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlusswirkungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


