SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 6 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1406
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570009
Sonepar Artikelnummer
120221399
Hersteller Artikelnummer
3NC1406
Hersteller Typ
3NC1406
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1406
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.021 kg
- Dimensionen: 14x51 mm
- Nennstrom: 6 A
- AC Nennspannung: 690 V
- DC Nennspannung: 700 V
- Kurzschlussschutz gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Schnelligkeit beim Abschalten im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anlagen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


