SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 6 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14060MK
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497075
Sonepar Artikelnummer
120594235
Hersteller Artikelnummer
3NC14060MK
Hersteller Typ
3NC1406-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14060MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.023 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Nennstrom: 6 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 700 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Sichere Schutzmaßnahmen für Leistungshalbleiter
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten
- Kompatibilität mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungen schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


