SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 63 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC14630MK
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497150
Sonepar Artikelnummer
120594240
Hersteller Artikelnummer
3NC14630MK
Hersteller Typ
3NC1463-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC14630MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.023 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Nennstrom: 63 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards.
- Weltweite Einsetzbarkeit aufgrund von verschiedenen Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 63 A, aR
Die SITOR-Sicherungssysteme von Siemens schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


