SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x127 mm, 20 A, gS, Un AC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC23200MK
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497372
Sonepar Artikelnummer
120594262
Hersteller Artikelnummer
3NC23200MK
Hersteller Typ
3NC2320-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC23200MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.104 kg
- Dimension: 22x127 mm
- Nennstrom: 20 A
- Un AC: 1500 V
- Un DC: 1000 V
- Schutzart: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch umfassende Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


