SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x127 mm, 4 A, gS, Un AC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC23040MK
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497334
Sonepar Artikelnummer
120594258
Hersteller Artikelnummer
3NC23040MK
Hersteller Typ
3NC2304-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC23040MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.110 kg
- Un AC: 1500 V
- Un DC: 1000 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Einsatz in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen
- Weltweit einsetzbar dank umfassender Zulassungen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x127 mm, 4 A, gS
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


