SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x127 mm, 40 A, gR, Un AC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC23400MK
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497402
Sonepar Artikelnummer
120594265
Hersteller Artikelnummer
3NC23400MK
Hersteller Typ
3NC2340-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC23400MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.104 kg
- Abmessungen: 22x127 mm
- Nennstrom: 40 A
- Un AC: 1500 V
- Un DC: 1000 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Schutz von Leistungshalbleitern während eines Kurzschlusses
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen
- Vielseitig einsetzbar in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet zuverlässigen Personen- sowie Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


