SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x127 mm, 50 A, aR, Un AC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC23500MK
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497419
Sonepar Artikelnummer
120594266
Hersteller Artikelnummer
3NC23500MK
Hersteller Typ
3NC2350-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC23500MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.105 kg
- Un AC: 1500 V
- Un DC: 1000 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Zugelassen nach IEC und UL, größtenteils auch CCC
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Einsatzbereich umfasst Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Zulassungen
- Verbesserte Sicherheit in Elektroinstallationen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x127 mm, 50 A, aR
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


