SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x127 mm, 6 A, gS, Un AC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC23060MK
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497341
Sonepar Artikelnummer
120594259
Hersteller Artikelnummer
3NC23060MK
Hersteller Typ
3NC2306-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC23060MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.102 kg
- Abmessungen: 22x127 mm
- Nennstrom: 6 A
- Un AC: 1500 V
- Un DC: 1000 V
- Zusätzliche Eignungen: Sicherungen für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank universal zugelassener Sicherungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x127 mm, 6 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


