SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 100 A, aR, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC22005
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209629134
Sonepar Artikelnummer
120221425
Hersteller Artikelnummer
3NC22005
Hersteller Typ
3NC2200-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NC22005
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.063 kg
- Baugröße: 22x58 mm
- Nennstrom: 100 A
- Un AC: 600 V
- Un DC: 500 V
- DC gemäß UL
- Bezeichnung: aR
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Effektiver Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch IEC, UL und größtenteils CCC Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet umfassenden Überlast- und Kurzschlussschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


