SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 100 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC2200
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570160
Sonepar Artikelnummer
120221424
Hersteller Artikelnummer
3NC2200
Hersteller Typ
3NC2200
Hersteller Artikel Nr.:
3NC2200
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.058 kg
- Größe: 22x58 mm
- Nennstrom: 100 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 700 V
- DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hervorragende Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


