SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 100 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC22000MK
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497235
Sonepar Artikelnummer
120594248
Hersteller Artikelnummer
3NC22000MK
Hersteller Typ
3NC2200-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC22000MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.056 kg
- Größe: 22x58 mm
- Nennstrom: 100 A
- Nennspannung Un AC: 690 V
- Nennspannung Un DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 100 A
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


