SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 125 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC22110MK
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497242
Sonepar Artikelnummer
120594249
Hersteller Artikelnummer
3NC22110MK
Hersteller Typ
3NC2211-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC22110MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.056 kg
- Abmessungen: 22x58 mm
- Nennstrom: 125 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- IEC und UL sowie größtenteils CCC zugelassen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweiter Einsatz möglich aufgrund der Zulassungen
- Integrierbarkeit in Frequenzumrichter und USV-Anlagen
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der 22x58 mm SITOR- Zylindersicherungseinsatz mit 125 A bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlüssen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


