SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 20 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC22205
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209629066
Sonepar Artikelnummer
120221427
Hersteller Artikelnummer
3NC22205
Hersteller Typ
3NC2220-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NC22205
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.064 kg
- Abmessungen: 22x58 mm
- Nennstrom: 20 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 500 V
- DC gemäß UL
- Schlagstift-Kennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz von auch Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards.
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


