SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 25 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC22250MK
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497259
Sonepar Artikelnummer
120594250
Hersteller Artikelnummer
3NC22250MK
Hersteller Typ
3NC2225-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC22250MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.056 kg
- Dimension: 22x58 mm
- Nennstrom: 25 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 700 V
- Typ: gR, Halbleiterschutzsicherungen
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Geeignet für Anwendung in NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


