SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC22320MK
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497266
Sonepar Artikelnummer
120594251
Hersteller Artikelnummer
3NC22320MK
Hersteller Typ
3NC2232-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC22320MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.057 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard.
- Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Vielfältiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
- Globale Einsatzfähigkeit dank umfassender Zulassungen.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


