SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 40 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC2240
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570122
Sonepar Artikelnummer
120221432
Hersteller Artikelnummer
3NC2240
Hersteller Typ
3NC2240
Hersteller Artikel Nr.:
3NC2240
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.057 kg
- Dimension: 22x58 mm
- Nennstrom: 40 A
- Nennspannung: Un AC: 690 V, Un DC: 700 V
- Typ: aR
- Schutzstandard: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: Nach IEC, UL und teilweise CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Hohe Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards.
- Geeignet für den Einsatz in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen, und Sanftstartern für Motoren.
- Vielseitige Verwendbarkeit in verschiedenen Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 40 A
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet sichereres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


