SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 40 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC22400MK
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497273
Sonepar Artikelnummer
120594252
Hersteller Artikelnummer
3NC22400MK
Hersteller Typ
3NC2240-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC22400MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.057 kg
- Abmessung: 22x58 mm
- Nennstrom: 40 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils auch CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Verlässliche Sicherheit für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch zahlreiche Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 40 A, gR
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


